AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/152N-12P Corner black painted aluminum profile with flat opal PC cover - 2m

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443654129

Codice prodotto

ALPJO380/152N-12P

Cod. produttore

JO380/152N-12P

Produttore

ALP

** Caratteristiche generali **Composto da:-n. 1 profilo di alluminio da 2m,-n. 1 copertura da 2m** Caratteristiche Elettriche **Potenza dissipabile (35°C): 25W/m** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza profilo: 2mLarghezza: 19.5mmLarghezza interna: 10.8mmAltezza: 19.5mmGrado di protezione: IP20Materiale corpo: Alluminio verniciatoColore corpo: NeroDiffusore: Policarbonato opaco** Attenzione **La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla coperturain Policarbonato (PC).Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.