AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/084-42K Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura prismata trasparente piana - 2m - Accessori inclusi - JO380/084-42K

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443654594

Codice prodotto

ALPJO380/084-42K

Cod. produttore

JO380/084-42K

Produttore

ALP

** Caratteristiche generali **Kit composto da:-n. 1 profilo di alluminio da 2m,-n. 1 copertura da 2m-n. 2 terminali di chiusura in plastica-n. 4 graffette di fissaggio** Caratteristiche Elettriche **Potenza dissipabile (35°C): 15W/m** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza profilo: 2mLarghezza: 18.4mmLarghezza interna: 12.4mmAltezza: 9.6mmGrado di protezione: IP20Materiale corpo: AlluminioColore corpo: NaturaleDiffusore: Policarbonato prismato** Attenzione **La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC).II profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.