AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/076-12K Aluminum profile with flat transparent PC cover - 2m - Accessories included

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443641389

Codice prodotto

ALPJO380/076-12K

Cod. produttore

JO380/076-12K

Produttore

ALP

** Caratteristiche generali **Kit composto da:-n. 1 profilo di alluminio da 2m,-n. 1 copertura da 2m-n. 2 terminali di chiusura in plastica-n. 4 graffette di fissaggio** Caratteristiche Elettriche **Potenza dissipabile (35°C): 14W/m** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza profilo: 2mLarghezza: 18mmLarghezza interna: 13.5mmAltezza: 5.7mmGrado di protezione: IP20Materiale corpo: AlluminioColore corpo: NaturaleDiffusore: Policarbonato opaco** Attenzione **Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizionidi installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.Il profilo illustrato non é compatibile con dimmer metal touch JO-CONTR-014.Il montaggio della copertura plastica deve essere effettuata a scorrimento.** NOTE **Attenzione che non vengono accettati resi o contestazioni per difettosità su prodotto piegato.Le attività di lavorazione sono a totale rischio del cliente.Non è un prodotto di gomma e quindi non è indicato modificarne la piegatura più volte.Fare in modo di ottenere il risultato finale con un’ unica azione di piegatura.Prima dell’acquisto di quantità è consigliato che il cliente verifichi sempre autonomamente la applicabilità affettiva dei raggi di curvatura a lui necessari.Fare attenzione che dopo una piegatura il prodotto non è riportabile alle condizioni di uniformità di linearità iniziali.