AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/075P Anodized aluminum profile without cover 12,2mm x 2mm - 2m

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443641716

Codice prodotto

ALPJO380/075P

Cod. produttore

JO380/075P

Produttore

ALP

** Caratteristiche generali **Composto da:-n. 1 profilo di alluminio da 2m** Caratteristiche Elettriche **Potenza dissipabile (35°C): 10W/m** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza profilo: 2mLarghezza: 12.2mmAltezza: 2mmMateriale corpo: AlluminioColore corpo: NaturaleDiffusore: Nessuno** Attenzione **Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile èstata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.