ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/075-50P Corner aluminum profile without cover 15x15x1mm - 2m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443641747
Codice prodotto
ALPJO380/075-50P
Cod. produttore
JO380/075-50P
Produttore
ALP
** Caratteristiche generali **Composto da:-n. 1 profilo di alluminio da 2m** Caratteristiche Elettriche **Potenza dissipabile (35°C): 19W/m** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza profilo: 2mLarghezza: 15mmLarghezza interna: 14mmAltezza: 15mmMateriale corpo: AlluminioColore corpo: NaturaleDiffusore: Nessuno** Attenzione **Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.