AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO3701424305RGB Led Strip 14,4W/m - 24V - 120 Led/m 3535 - Neon Flex Top View RGB - White support - 5m

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443655010

Codice prodotto

ALPJO3701424305RGB

Cod. produttore

JO3701424305RGB

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali **Applicazione: DecorativaTempo di vita L70B50: 20000hNumero cicli di accensione: 10000 cicliTipo nastro: RGBColore Supporto: BiancoTipo di led: smd 3535n. Led al metro: 120 led/mRischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: RGBFlusso Nastro Led: 450lm/mLunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nmAngolo di emissione: 120°Warm-up (60%): 0.1s** Caratteristiche Elettriche **Potenza Nastro Led: 14.4W/mPotenza unità minima: 1.44WTens. funzionamento DC: 24VdcDimmerabile: siAlimentatore: Esterno (non incluso)** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza nastro: 5mN. Led/taglio: 6Lunghezza taglio minima: 100mmLarghezza: 9.4mmSpessore: 10mmGrado di protezione: IP65Connessioni: Cavo libero** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C** Accessori inclusi: **- 10 Graffette- 10 Viti di fissaggio** Attenzione **Il raggio minimo di curvatura è di 5cm.Non piegare il nastro LED in modo forzato per evitare danni ai componenti e alla resina.