ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO365044644W1 Led strip 64 Led/m 2835 0,2W - 24Vdc - 4,8W/m - Warm white 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443667099
Codice prodotto
ALPJO365044644W1
Cod. produttore
JO365044644W1
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali **Applicazione: Per illuminazioneTempo di vita L70B50: 20000hNumero cicli di accensione: 10000 cicliFattore di sopravvivenza: 0.9Tipo nastro: MonocoloreColore Supporto: BiancoTipo di led: smd 2835 0.2Wn. Led al metro: 64 led/mLunghezza max in cascata: 5mRischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco caldoFlusso Nastro Led: 510lm/mFlusso @ 50cm: 255lmCRI: 90Angolo di emissione: 120°Warm-up (60%): 0.1sFattore mantenimento flusso: 0.96Uniformità colore (SDCM): 6** Caratteristiche Elettriche **Classe energetica: FPotenza Nastro Led: 4.8W/mPotenza 50cm: 2.4WPotenza unità minima: 0.6WTens. funzionamento DC: 24VdcDimmerabile: siAlimentatore: Esterno (non incluso)** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 3000K** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza nastro: 5mN. Led/taglio: 8Lunghezza taglio minima: 125mmLarghezza: 5000mmSpessore: 3.5mmAltezza: 8mmFissaggio: Biadesivo 3MGrado di protezione: IP65Tipo di protezione: ResinaConnessioni: Cavo libero** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C