AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO35030242W1 Led strip 240 Led/m 2835 - 24Vdc - 30W/m - Warm white - JO35030242W1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443645141

Codice prodotto

ALPJO35030242W1

Cod. produttore

JO35030242W1

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali **Applicazione: Per illuminazioneTempo di vita L70B50: 20000hNumero cicli di accensione: 10000 cicliFattore di sopravvivenza: 0.9Tipo nastro: MonocoloreColore Supporto: BiancoTipo di led: smd 2835 0.5Wn. Led al metro: 240 led/mLunghezza max in cascata: 5mRischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco caldoFlusso Nastro Led: 3405lm/mFlusso @ 50cm: 1700lmCRI: 94Angolo di emissione: 120°Warm-up (60%): 0.1sFattore mantenimento flusso: 0.96Uniformità colore (SDCM): 6** Caratteristiche Elettriche **Classe energetica: FPotenza Nastro Led: 30W/mPotenza 50cm: 15WPotenza unità minima: 0.999WTens. funzionamento DC: 24VdcDimmerabile: siAlimentatore: Esterno (non incluso)** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 3000K** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza nastro: 5mN. Led/taglio: 8Lunghezza taglio minima: 33.3mmLarghezza: 5000mmSpessore: 1.12mmAltezza: 10mmFissaggio: Biadesivo 3MGrado di protezione: IP20Tipo di protezione: NessunoConnessioni: Cavo libero** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C