ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO3500941124W1 Led strip 112 Led/m 2835 0,2W - 24Vdc - 9,6W/m - Warm white 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443666689
Codice prodotto
ALPJO3500941124W1
Cod. produttore
JO3500941124W1
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali **Applicazione: Per illuminazioneTempo di vita L70B50: 20000hNumero cicli di accensione: 10000 cicliFattore di sopravvivenza: 0.9Tipo nastro: MonocoloreColore Supporto: BiancoTipo di led: smd 2835 0.2Wn. Led al metro: 112 led/mLunghezza max in cascata: 5mRischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco caldoFlusso Nastro Led: 1015lm/mFlusso @ 50cm: 507lmCRI: 90Angolo di emissione: 120°Warm-up (60%): 0.1sFattore mantenimento flusso: 0.96Uniformità colore (SDCM): 6** Caratteristiche Elettriche **Classe energetica: FPotenza Nastro Led: 9.6W/mPotenza 50cm: 4.8WPotenza unità minima: 0.68544WTens. funzionamento DC: 24VdcDimmerabile: siAlimentatore: Esterno (non incluso)** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 3000K** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza nastro: 5mN. Led/taglio: 8Lunghezza taglio minima: 71.4mmLarghezza: 5000mmSpessore: 1.3mmAltezza: 8mmFissaggio: Biadesivo 3MGrado di protezione:IP20Tipo di protezione: NessunoConnessioni: Cavo libero** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C