ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO302/012NW Led bar - 100-240Vac - 12W - 54,5cm - with switch - Natural white


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443639997
Codice prodotto
ALPJO302/012NW
Cod. produttore
JO302/012NW
Produttore
ALP
DescrizioneBarra led basso profilo prolungabile con interruttore.Ruotabile di 70°.** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 30000hNumero cicli di accensione: 15000 cicliTipo di led: smd 2835Numero Led: 56Pezzi in cascata: 18Rischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco naturaleFlusso: 810lmCRI: 80Angolo di emissione: 115°** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 12WFattore di potenza PF: 0.7Tens. funzionamento AC: 230Vac (100‑240Vac)Tolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50-60HzDimmerabile: noClasse isolamento: IIAlimentatore: Integrato** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 4000K** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 545mmLarghezza: 24.5mmAltezza: 69mmFissaggio: Staffe IncluseMontaggio: A parete, A soffittoGrado di protezione: IP20Materiale corpo: Alluminio anodizzatoColore corpo: GrigioDiffusore: Policarbonato opacoConnessioni: Connettori e cavetti inclusiTipo Controllo: Interruttore integratoOrientabile: si** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°CAttenzioneOgni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.Il primo interruttore ** non ** controlla le barre successive.