AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT836/1 Passive Video, Power and Data Balun 1 Channel - HD - CT836/1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443634480

Codice prodotto

ALPCT836/1

Cod. produttore

CT836/1

Produttore

ALP

Il balun passivo CT836/1 è un convertitore per la trasmisione del segnale video, del segnale dati di controllo e dell'alimentazione su cavo twistato Cat5 o superiore per applicazioni TVCC. L'utilizzo di due dispositivi (trasmettitore e ricevitore) consente la trasmissione del segnale video, dati di controllo e dell'alimentazione senza necessità di alimentazione esterna.Esso dispone da un lato di un cavetto con connettore BNC per il collegamento del dispositivo video (telecamera e monitor), un cavetto libero per il collegamento del segnale di controllo del dispositivo video (telecamera e DVR) e un cavetto con connettore di alimentazione DC (5,5x2,1mm)Dall'altro lato dispone di una presa RJ45 che permette di collegare un cavo Cat5.Per la corretta installazione del prodotto, collegare il dispositivo con la spina DC al trasmettitore (lato telecamera) e il dispositivo con la presa DC al ricevitore (DVR).** Caratteristiche elettriche **Adatto per: Telecamere CCTV, Monitor, DVRFormato Video: PAL, NTSC, SECAM, AHD, HD-CVI, HD-TVIDistanza trasmissione: vedi tabellaCavo consigliato: UTP Cat5 o superiore 24-22AWGTrasmissione alimentazione: max 24Vac/dcDistanza alimentazione: in base alla caduta sul cavo Cat5Alimentazione: Non richiestaReiezione modo comune/modo differenziale: 60dB typ (15KHz-42MHz)Impedenza: Coassiale 75ohm, UTP 100ohmAttenuazione: 1.5 dB typ Max** Connettori **Video: BNC maschioPower: Spina e Presa 5,5x2,1mmData: fili liberiCavo Cat5: RJ45** Protezioni **Sovratensione: Stato solido TVS (Transient Voltage Suppressor)Video Input: 2KV (modo comune)Video Output: 2KV (modo differenziale)** Caratteristiche meccaniche **Corpo: plasticoProtezione: IP20Colore: NeroDimensioni(LxWxH): 65x36x25mmTemperatura di lavoro: -10º ~ 40ºCAttenzione:Non utilizzare in ambienti esterni.