AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT832/1 Passive Video and Power Balun - HD - CT832/1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443634565

Codice prodotto

ALPCT832/1

Cod. produttore

CT832/1

Produttore

ALP

Il balun passivo CT832/1 è un convertitore per la trasmisione del segnale video e dell'alimentazione su cavo twistato Cat5 o superiore per applicazioni TVCC.L'utilizzo di due dispositivi (trasmettitore e ricevitore) consente la trasmissione del segnale video e dell'alimentazione senza necessità di alimentazione esterna del convertitore stesso.Esso dispone da un lato di un cavetto con connettore BNC e di un cavetto con connettore di alimentazione DC (5,5x2,1mm) per il collegamento del dispositivo video (telecamera e monitor) e dall'altro di un connettore RJ45 per il cavo Cat5. Una coppia viene utilizzata per il segnale video e tre coppie per la tensione di alimentazione.Per la corretta installazione del prodotto, collegare, il dispositivo con la spina DC al trasmettitore (lato telecamera) e il dispositivo con la presa DC al ricevitore (DVR).** Caratteristiche elettriche **Adatto per: Telecamere CCTV, Monitor, DVRFormato Video: PAL, NTSC, SECAM, AHD, HD-CVI, HD-TVIDistanza trasmissione: vedi tabellaCavo consigliato: UTP Cat5 o superiore 24-22AWGTrasmissione alimentazione: max 24Vac/dcDistanza alimentazione: in base alla caduta sul cavo Cat5Alimentazione: Non richiestaReiezione modo comune/modo differenziale: 60dB typ (15KHz-42MHz)Impedenza: Coassiale 75ohm, UTP 100ohmAttenuazione: 1.5 dB typ Max** Connettori **Video: BNC maschioPower: Spina e Presa 5,5x2,1mmCavo Cat5: RJ45** Protezioni **Sovratensione: Stato solido TVS (Transient Voltage Suppressor)Video Input: 2KV (modo comune)Video Output: 2KV (modo differenziale)** Caratteristiche meccaniche **Corpo: plasticoProtezione: IP20Colore: NeroDimensioni(LxWxH): 65x36x25mmTemperatura di lavoro: -10º ~ 40ºCAttenzione:Non utilizzare in ambienti esterni.