ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT824/1 Passive Video Balun 1 channel with cable - HD - CT824/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443634558
Codice prodotto
ALPCT824/1
Cod. produttore
CT824/1
Produttore
ALP
Il balun passivo CT824/1 è un convertitore per la trasmissione del segnale video su cavo twistato Cat5 o superiore per applicazioni TVCC.L'utilizzo di due dispositivi (trasmettitore e ricevitore) consente la trasmissione del segnale video senza necessità di alimentazione esterna.Esso dispone da un lato di un cavetto con connettore BNC per il collegamento del dispositivo video (telecamera e monitor) e dall'altro di una morsettiera a 2 poli a pressione che permette di collegare una coppia a scelta fra le4 contenute all'interno del cavo Cat5.Contenuto confezione: trasmettitore e ricevitore.** Caratteristiche elettriche **Adatto per: Telecamere CCTV, Monitor, DVRFormato Video: PAL, NTSC, SECAM, AHD, HD-CVI, HD-TVIDistanza trasmissione: vedi tabellaCavo consigliato: UTP Cat5 o superiore 24-22AWGAlimentazione: Non richiestaReiezione modo comune/modo differenziale: 60dB typ (15KHz-42MHz)Impedenza: Coassiale 75ohm, UTP 100ohmAttenuazione: 1.5 dB typ Max** Connettori **Video input/output: BNC maschioVideo input/output: a pressione** Protezioni **Sovratensione: Stato solido TVS (Transient Voltage Suppressor)Video Input: 2KV (modo comune)Video Output: 2KV (modo differenziale)** Caratteristiche meccaniche **Corpo: plasticoProtezione: IP20Colore: NeroDimensioni(LxWxH): 35,1x16,7x18,7mmTemperatura di lavoro: -10º ~ 40ºCAttenzione:Non utilizzare in ambienti esterni.






