AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT822/1 Passive Video Balun 1 channel - HD - CT822/1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443634541

Codice prodotto

ALPCT822/1

Cod. produttore

CT822/1

Produttore

ALP

Il balun passivo CT822/1 è un convertitore per la trasmissione del segnale video su cavo twistato Cat5 o superiore per applicazioni TVCC.L'utilizzo di due dispositivi (trasmettitore e ricevitore) consente la trasmissione del segnale video senza necessità di alimentazione esterna.Esso dispone da un lato di un connettore BNC per il collegamento del dispositivo video (telecamera e monitor) e dall'altro di una morsettiera a 2 poli a pressione che permette di collegare una coppia a scelta fra le 4 contenuteall'interno del cavo Cat5.Contenuto confezione: trasmettitore e ricevitore.** Caratteristiche elettriche **Adatto per: Telecamere CCTV, Monitor, DVRFormato Video: PAL, NTSC, SECAM, AHD, HD-CVI, HD-TVIDistanza trasmissione: vedi tabellaCavo consigliato: UTP Cat5 o superiore 24-22AWGAlimentazione: Non richiestaReiezione modo comune/modo differenziale: 60dB typ (15KHz-42MHz)Impedenza: Coassiale 75ohm, UTP 100ohmAttenuazione: 1.5 dB typ Max** Connettori **Video input/output: BNC maschioVideo input/output: a pressione** Protezioni **Sovratensione: Stato solido TVS (Transient Voltage Suppressor)Video Input: 2KV (modo comune)Video Output: 2KV (modo differenziale)** Caratteristiche meccaniche **Corpo: plasticoProtezione: IP20Colore: NeroDimensioni (LxWxH): 35,1x16,7x18,7mmTemperatura di lavoro: -10º ~ 40ºCAttenzione:Non utilizzare in ambienti esterni.