ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT384/11 HDMI® matrix, 8 in - 8 out 4K@60Hz - With Scaler - HDR - ARC and audio


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443666405
Codice prodotto
ALPCT384/11
Cod. produttore
CT384/11
Produttore
ALP
La matrice HDMI® CT384/11 permette la connessione di 8 sorgenti HDMI® a 8 uscite video come TV o monitor permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita.La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite tasti, tramite il telecomando fornito in dotazione, tramite controllo TCP/IP o tramite seriale RS-232.** ATTENZIONE ** : la matrice è dotata di funzione scaler permette quindi la riduzione automatica della risoluzione da 4K a 1080p.** Specifiche **- Funzione scaler da 4K a 1080p- Supporto HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG- Dimensioni 440x200x44,5mm- Peso 2,8Kg- Consumo 43W max** Specifiche HDMI® **- Conforme HDCP 2.2- 4K@60Hz YUV 4:4:4- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC- DeepColor- Supporto Audio LPCM2.0ch, PCM5.1ch, PCM7.1ch, DolbyDigital/Plus/EX, Dolby TrueHD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High RES, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS:X- Auto lip-sync- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)** Caratteristiche **Ingresso: 8 HDMI®Uscita: 8 HDMI®|Audio COAX|Audio L/RCompatibile 3D: siCompatibile 4K: siRisoluzione massima: 4Kx2K@60HzFunzioni aggiuntive: IR, HDR, ARC, Scaler, RS232, LAN** Contenuto confezione **1x Matrice HDMI®1x Telecomando IR1x Alimentatore 12Vdc 5A1x Staffe di montaggio1x Cavo ricevitore IR** Down scaling: ** Solo il formato video HDMI® 4K@30/50/60Hz (spazio colore YUV 4:4:4 oppure 4:2:0) può essere scalato a 1080p@30/50/60Hz. Lo scaler non supporta il down scaling di segnali con spazio colore RGB.** Nota: ** in modalità SCALER, la matrice non permette la gestione dell’HDR.La matrice trasferisce in uscita l'HDR solo a patto che tutte le TV connesse siano 4K e che entrambe supportino l'HDR. Attenzione: spesso l'HDR deve essere abilitato nel menù di configurazione della TV.