ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT378/12 HDMI® HDBaseT extender - 4K@60Hz - USB - KVM - 70 m - CT378/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443657342
Codice prodotto
ALPCT378/12
Cod. produttore
CT378/12
Produttore
ALP
L'extender CT378/12 è un dispositivo in grado di estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un singolo cavo Cat.5/Cat.6 e include una unità trasmettitore (Tx), a cui è possibile collegare il PC attreverso un cavo USB e una unità ricevitore (Rx), dotato di due porte USB con cui collegare varie periferiche (mouse e tastiera per esempio) che comunicano direttamente con il PC.** Specifiche **- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX- Estensione su singolo cavo Cat.5e/6 IEEE-568B- Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 3D, 4K@30/60Hz- Distanza di trasmissione del segnale (utilizzando cavo Cat.6):- max 100m (4K@60Hz 4:2:0)- Supporta USB 2.0 (per controllo mouse e tastiera)** Caratteristiche **Tipologia: Trasmettitore+RicevitoreTecnologia trasmissione: HDbaseT 1xCat.5e/6Tipo Extender: HDMI®Distanza Extender: 100mCompatibile 3D: siCompatibile 4K: siProfondità colore: 12bit/canaleRisoluzione massima: 4Kx2K@60HzFunzioni aggiuntive: USB** Specifiche HDMI **- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p), 4K fino a 60Hz** Connessioni **Trasmettitore- Connettore HDMI (Ingresso)- Connettore RJ45- Connettore USB (PC)- Connettore Jack 3,5mmRicevitore- Connettore HDMI (Uscita)- Connettore RJ45- Connettore USB (Mouse/Tastiera)- Connettore Jack 3,5mm** Attenzione **- Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili.- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto** Contenuto confezione **1x Trasmettitore da HDMI a Cat.5e/61x Ricevitore da Cat.5e/6 a HDMI2x Alimentatori 12Vdc 2A4x Staffe di montaggio






