ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT378/11/1 HDMI® HDBaseT extender - 4K@60Hz - IR - Loop-out - RS232 -120m - CT378/11/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443672055
Codice prodotto
ALPCT378/11/1
Cod. produttore
CT378/11/1
Produttore
ALP
L'extender CT378/11/1 è un dispositivo in grado di estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un singolo cavo Cat.5e/Cat.6 e include una unità trasmettitore (Tx) e una unità ricevitore (Rx). L'extender CT378/11/1 rende possibile la convergenza di HDMI, PoH, IR bidirezionale e RS232 sullo stesso cavo.** Specifiche **- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX- Estensione su singolo cavo Cat.5e/6 IEEE-568B- Risoluzioni supportate:480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz,720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 3D, 4Kx2K@24/25/30/60Hz- Distanza di trasmissione del segnale (utilizzando cavo Cat.5e/6):- max 120m (4Kx2K@30/60Hz)** Caratteristiche **Tipologia: Trasmettitore+RicevitoreTecnologia trasmissione: HDbaseT 1xCat.5e/6Tipo Extender: HDMI®Distanza Extender: 120mCompatibile 3D: siCompatibile 4K: siProfondità colore: 12bit/canaleFunzioni aggiuntive: RS232, IR, Loop-Out, PoC** Specifiche HDMI **- Blu-ray 4K e HD DVD in Full HD (1080p)- Spazio colore RGB, YCbCr- Deep Color-Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit- Compatibile Dolby TrueHD- Compatibile DTS HD Master Audio- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)- Larghezza di banda: 18 Gbit/s** Connessioni **Trasmettitore- Connettore HDMI (Ingresso)- Connettore RJ45- Connettore RS232- Connettore Jack 3.5 - Ingresso IR- Connettore Jack 3.5 - Uscita IRRicevitore- Connettore HDMI (Uscita)- Connettore RJ45- Connettore RS232- Connettore Jack 3.5 - Audio Stereo L/R- Connettore Jack 3.5 - Ingresso IR- ConnettoreJack 3.5 - Uscita IR** Contenuto confezione **1x Trasmettitore1x Ricevitore1x Alimentatore 24Vdc 1A (conn. 5,5x2,5)1x Cavetti Ricevitore IR1x Cavetti Trasmettitore IR2x Morsetti RS2324x Staffe di montaggio






