ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT375/21 HDMI extender - 1080p - Over IP (1:N) - CAT.6 - 120 m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443668645
Codice prodotto
ALPCT375/21
Cod. produttore
CT375/21
Produttore
ALP
Extender HDMI OverIP costituito da un modulo trasmettitore (TX) e un modulo ricevitore (RX) adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi ethernet UTP/STP Cat.6 in rame. E' possibile collegare, tramite switch di rete Gigabit, ricevitori aggiuntivi da ordinare separatamente (CT375/21R).Questo extender HDMI consente di inviare un segnale 1080p FullHD tramite una rete LAN pre-esistente basata su switch Gigabit. Questi dispositivi possono funzionare in due modalità:come extender punto a punto collegando un trasmettitore e ricevitore direttamente (Soluzione 1:1), oppurecome sistema di distribuzione punto a multi-punto cioè da un trasmettitore a più ricevitori (Soluzione 1:N).Nella connessione 1:N è possibilecollegare un numero illimitato di ricevitori.**NOTA: il numero massimo di ricevitori dipende dal numero di porte dello switch.** Specifiche **- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX- Bandwidth (Mbps) TX:70Mbps RX:70Mbps- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto- Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz- Distanza di trasmissione del segnale:- max 120m (1080p@60Hz 12bit), utilizzando cavo CAT.6** Caratteristiche **Tipologia: Trasmettitore+RicevitoreTecnologia trasmissione: Over IP (LAN)Tipo Extender: HDMI®Distanza Extender: 120mCompatibile 3D: noCompatibile 4K: noTopologia collegamento: 1:NProfonditàcolore: 12bit/canaleFunzioni aggiuntive: HDMI®** Specifiche HDMI **- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)- Larghezza di banda fino a 10.2Gbps- Compatibile con HDCP 1.4** Attenzione **- Per il corretto funzionamento degli extender lo switch GigabitEthernet deve supportare il multicast IGMP.- Lo switch può non prevedere la funzione IGMP solo se questo viene dedicato al collegamento dei soli extender di cui al massimo un trasmettitore.- Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR sucavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili.- Non è possibile utilizzare i ricevitori CT375/21R con il trasmettitore CT375/20 e viceversa.** Contenuto confezione **1 x Trasmettitore1 x Ricevitore2 x Alimentatori 5Vdc 1A