AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT375/20R Receiver for HDMI Extender CT375/1/9 - 1080p - Over IP (1:N) - Cat.6 - 120 m - REV.4.0

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443668638

Codice prodotto

ALPCT375/20R

Cod. produttore

CT375/20R

Produttore

ALP

Extender HDMI OverIP costituito da un solo modulo ricevitore (RX) adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi ethernet UTP/STP Cat.6 in rame. E' possibile collegare, tramite switch di rete Gigabit, ricevitori aggiuntivi da ordinare separatamente (CT375/20R).Questo extender HDMI consente di inviare un segnale 1080p FullHD tramite una rete LAN pre-esistente basata su switch Gigabit. Questi dispositivi possono funzionare in due modalità:come extender puntoa punto collegando un trasmettitore e ricevitore direttamente (Soluzione 1:1), oppurecome sistema di distribuzione punto a multi-punto cioè da un trasmettitore a più ricevitori (Soluzione 1:N).Nella connessione 1:N è possibile collegare un numero illimitato di ricevitori.**NOTA: il numero massimo di ricevitori dipende dal numero di porte dello switch.** Specifiche **- Modulo plug-and-play, RX- Bandwidth (Mbps) RX: 30Mbps- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto- Distanza di trasmissione del segnale:- max 120m (1080p@60Hz 12bit), utilizzando cavo CAT.6** Caratteristiche **Tipologia: RicevitoreTecnologia trasmissione: Over IP (LAN)Tipo Extender: HDMI®Distanza Extender: 120mCompatibile 3D: noCompatibile 4K: noTopologia collegamento: 1:NProfondità colore: 12bit/canaleFunzioni aggiuntive: HDMI®** Specifiche HDMI **- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)- Larghezza di banda fino a 10.2Gbps- Compatibile con HDCP 1.4** Attenzione **- Per il corretto funzionamento degli extender lo switch Gigabit Ethernet deve supportare il multicast IGMP.- Lo switch può non prevedere la funzione IGMP solo se questo viene dedicato al collegamento dei soli extender di cui al massimo un trasmettitore.- Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili.- Non è possibile utilizzare i ricevitori CT375/20R con il trasmettitore CT375/21 e viceversa.** Contenuto confezione **1 x Ricevitore1 x Alimentatore 5Vdc 1A