AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT375/12R Receiver for CT375/12 HDMI extender - 4K@30Hz - KVM - Loop Out - Over IP (1:N) - CAT.6 - 100 m - with USB reservation - CT375/12R

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443654198

Codice prodotto

ALPCT375/12R

Cod. produttore

CT375/12R

Produttore

ALP

Ricevitore aggiuntivo adatto per Extender HDMI OverIP KVM della serie CT375/12.E' possibile collegare al trasmettitore(Tx) un PC tramite cavo USB e collegare al ricevitore(Rx) due diverse periferiche (mouse e tastiera per esempio) sempre tramite cavo USB che comunicano direttamente con il PC.Adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi ethernet UTP/STP Cat.5e/6 in rame.Questo extender HDMI consente di inviare un segnale 4K tramite una rete LAN pre-esistente basata su switch Gigabit.Questi dispositivi possono funzionare in due modalità:come extender punto a punto collegando un trasmettitore e ricevitore direttamente (Soluzione 1:1), oppure come sistema di distribuzione punto a multi-punto cioè da un trasmettitore a più ricevitori (Soluzione 1:N).** Specifiche **- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B- Risoluzioni HDMI Supportate: 800x600@60Hz,1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz, 1280x800@60Hz, 1280x1024@60Hz、1440x900@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz, 2560x1080@60Hz, 3840x2160@30Hz, 4096x2160@30Hz- Formato audio supportato: PCM, LPCM, Dolby, DTS- Distanza di trasmissione del segnale:max 100m (4Kx2K@30Hz), utilizzando cavo CAT.6** Caratteristiche **Tipologia: RicevitoreTecnologia trasmissione: Over IP (LAN)Tipo Extender: HDMI®Distanza Extender: 100mCompatibile 3D: siCompatibile 4K: siTopologia collegamento: 1:NFunzioni aggiuntive: USB** Attenzione **- Per il corretto funzionamento dei dispositivi lo switch Gigabit Ethernet deve supportare il multicast IGMP.- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto** Contenuto confezione **1 x Ricevitore1 x Alimentatore 5Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)