AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT373/8/1 HDMI Extender - 1080p - KVM - Loop Out - PoC - CAT.5e/6 cable - 50m - SLIM series - CT373/8/1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443663893

Codice prodotto

ALPCT373/8/1

Cod. produttore

CT373/8/1

Produttore

ALP

L'extender CT373/8/1 è un dispositivo in grado di estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un singolo cavo Cat.6 e include una unità trasmettitore (Tx) e una unità ricevitore (Rx). E' possibile collegare al trasmettitore(Tx) un PC tramite cavo USB e collegare al ricevitore(Rx) due diverse periferiche (mouse e tastiera per esempio) sempre tramite cavo USB che comunicano direttamente con il PC.** Specifiche **- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto- Risoluzioni supportate:480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz, 1080p@50/60Hz- Distanza di trasmissione del segnale:- max 50m (utilizzandocavo Cat.5e/6 AWG24).** Caratteristiche **Tipologia: Trasmettitore+RicevitoreTecnologia trasmissione: Standard 1xCat. 5e/6Tipo Extender: HDMI®Distanza Extender: 50mCompatibile 3D: noCompatibile 4K: noTopologia collegamento: 1:1Profondità colore: 8bit/canaleFunzioni aggiuntive: USB, PoC, Loop-Out** Installazione **Montaggio: Desktop** Specifiche HDMI **- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)- Larghezza di banda fino a 10.2Gbps totali** Connessioni **Trasmettitore- Connettore HDMI (Ingresso)- Connettore USB- Connettore RJ45Ricevitore- Connettore HDMI (Uscita)- Connettore RJ45- 2 connettori USBDimensioni: 109x76,5x25,4mm** Contenuto confezione **1x Trasmettitore1x Ricevitore1x Alimentatore 12Vdc 1A1x Cavo USB da spina "tipoA"a spina "tipo B"