AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT373/11 HDMI Extender - 1080p - Loop Out - IR - Cat.6 cable - 70m - HDR - CT373/11

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443668560

Codice prodotto

ALPCT373/11

Cod. produttore

CT373/11

Produttore

ALP

L'extender CT373/11 è un dispositivo in grado di estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un singolo cavo Cat.6 e include una unità trasmettitore (Tx) e una unità ricevitore (Rx).** Specifiche **- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto- Risoluzioni supportate:480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30/50/60Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1980x1080, 1024x768, 800x600- Distanza di trasmissione del segnale:- max 70m 1080p@60Hz (utilizzando cavo Cat.6/6A/7 AWG24).- Supporta trasmissione segnali IR bidirezionale, 20-60kHz** Caratteristiche **Tipologia: Trasmettitore+RicevitoreTipo Extender: HDMI®Distanza Extender: 70mCompatibile 3D: noCompatibile 4K: noTopologia collegamento: 1:1Profondità colore: 12bit/canaleFunzioni aggiuntive: HDMI®, HDR, IR, Loop-OutInstallazione: Plug-and-play** Specifiche HDMI **- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)- Supporta 1080p HDR (YUV4:4:4), HDCP 1.4- Larghezza di banda fino a 10.2Gbps totali** Connessioni **Trasmettitore- Connettore HDMI (Ingresso)- Connettore HDMI (Uscita)- Connettore IR (Ingresso)- Connettore IR (Uscita)- Connettore RJ45Ricevitore- Connettore HDMI (Uscita)- Connettore RJ45- Connettore IR (Ingresso)- Connettore IR (Uscita)- Connettore Jack Audio 3,5mm** Contenuto confezione **1x Trasmettitore1x Ricevitore2x Alimentatori 5Vdc 1A1x Cavetto Ricevitore IR1x Cavetto Trasmettitore IR