ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT351/1/6 HDMI® to Composite Converter + Analog Audio - CT351/1/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443631489
Codice prodotto
ALPCT351/1/6
Cod. produttore
CT351/1/6
Produttore
ALP
Il convertitore CT351/1/6 é sviluppato per effettuare la conversione di un segnale HDMI verso un'uscita audio analogico + Composito (AV - CVBS).** Specifiche **- Connessioni Video composito, HDMI;- Alimentazione Mini USB;- Non necessita di driver;-Conforme HDCP 1.3- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC- Risoluzioni supportate:[email protected]@60Hz,1024x768@60Hz,1280x72@60Hz,1280x1024@60Hz,1360x768@60Hz,1600x1200@60Hz,1920x1080@60Hz,480i@60Hz,480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p @50/60Hz,1080i @50/60Hz, 1080p @50/60Hz** Caratteristiche **Tipologia: ConvertitoreIngresso: 1 HDMI®Uscita: 1 Composito (CVBS)|Audio L/RCompatibile 3D: noCompatibile 4K: noRisoluzione massima: Full HD @ 60HzInstallazione: Plug-and-playInterfaccia di controllo: Tasti fisiciSupporto HDCP: HDCP 1.3** Caratteristiche Elettriche **Tipo Alimentazione: Alimentatore** Specifiche HDMI **- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)** Attenzione **Il convertitore ha una porta di alimentazione. Solo quando le sorgenti non forniscono sufficiente alimentazione attraverso il bus HDMI sarà necessario utilizzare l' alimentatore da 5Vdc 1A.** Contenuto confezione **1x Convertitore1x Cavo di alimentazione USB1x Alimentatore USB




