ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT308/6 HDMI® Splitter, 1 in - 8 out 4K@30Hz


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443615915
Codice prodotto
ALPCT308/6
Cod. produttore
CT308/6
Produttore
ALP
Il distributore di segnale CT308/6 invia il segnale HDMI® in ingresso simultaneamente verso le 8 uscite. Tutte le uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.** Caratteristiche **Ingresso: 1 HDMI®Uscita: 8 HDMI®Compatibile 3D: siCompatibile 4K: siProfondità colore: 12bit/canaleRisoluzione massima: 4K @ 24Hz, Full HD @ 60HzFunzioni aggiuntive: Lip syncSupporto formati audio: LPCM 7.1, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio** Caratteristiche Elettriche **Indicatore/i led di stato: Si** Caratteristiche HDMI supportate **- Conforme HDCP 1.4- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC- Deep Color- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit- Supporto DVD Audio- Supporto Super Audio CD- Compatibile Dolby TrueHD- Compatibile DTS HD Master Audio- Auto lip-sync- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)** Risoluzioni supportate **480i@50/60Hz, 576i@50/60Hz, 1080i@50/60Hz480p@50/60Hz, 576p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, UHD(3840x2160)@24/25/30Hz, 4K(4096x2160)@24Hz** Contenuto confezione **1x Distributore di segnale1x Alimentatore 5Vdc 2A - 5,5x2,1 Positivo centrale