AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT304/6-1 HDMI® Splitter, 1 in - 4 out 4K@30Hz - CT304/6-1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443623408

Codice prodotto

ALPCT304/6-1

Cod. produttore

CT304/6-1

Produttore

ALP

Il distributore di segnale CT304/6-1 suddivide l’ingresso HDMI in 4 uscite per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite. Tutte le quattro uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.** Caratteristiche **Tipologia: SplitterIngresso: 1 HDMI®Uscita: 4 HDMI®Compatibile 3D: siCompatibile 4K: siRisoluzioni supportate: 480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p UHD @ 24Hz, 2160p UHD @ 25Hz, 2160p UHD @ 30Hz, 2160p 4K @ 24HzFunzioni aggiuntive: Lip sync, CECSupporto HDCP: HDCP 1.4Supporto formati audio: LPCM 7.1, DTS-HD Master Audio, Dolby True HD** Caratteristiche Elettriche **Tipo Alimentazione: AlimentatoreIndicatore/i led di stato: Si** Specifiche HDMI **- Conforme HDCP 1.4- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC- Deep Color- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit- Supporto DVD Audio- Supporto Super Audio CD- Compatibile Dolby TrueHD- Compatibile DTS HD Master Audio- Auto lip-sync- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)** Risoluzioni supportate **480i@50/60Hz, 576i@50/60Hz, 1080i@50/60Hz480p@50/60Hz, 576p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, UHD(3840x2160)@24/25/30Hz, 4K(4096x2160)@24Hz** Contenuto confezione **1x Distributore di segnale1x Alimentatore 5Vdc 2A (3,5x1,35mm positivo centrale)