AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT302/25 HDMI® Splitter, 1 in - 2 out 4K@60Hz - HDR - With scaler - CT302/25

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443665132

Codice prodotto

ALPCT302/25

Cod. produttore

CT302/25

Produttore

ALP

Il distributore di segnale CT302/25 suddivide l’ingresso HDMI in 2 uscite per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite. Le due uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.Supporta la tecnologia HDR (High Dynamic Range) che permette, collegato a dispositivi che supportano la stessa tecnologia, di guardare contenuti con una gamma di colori più vicini alla realtà percepita dall'occhio umano.Lo scaler interno consente di gestire in uscita monitor/TV con risoluzioni differenti.Attenzione: solo il formato video HDMI 4K@30/50/60Hz (spazio colore YUV 4:4:4 oppure 4:2:0) può essere scalato a 1080p@30/50/60Hz. Lo scaler non supporta il down scaling di segnali con spazio colore RGB.** Caratteristiche **Tipologia: SplitterIngresso: 1 HDMI®Uscita: 2 HDMI®Compatibile 3D: siCompatibile 4K: siProfondità colore: 12bit/canaleRisoluzione massima: 4K @ 60HzRisoluzioni supportate: 480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 30Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 30Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p UHD @ 24Hz, 2160p UHD @ 30Hz, 2160p UHD @ 50Hz, 2160p UHD @ 60Hz, 2160p 4K @ 24Hz, 2160p 4K @ 30Hz, 2160p 4K @ 50Hz, 2160p 4K @ 60HzFunzioni aggiuntive: HDR, Lip syncInstallazione: Plug-and-playInterfaccia di controllo: Tasti fisiciSupporto HDCP: HDCP 2.2Supporto formati audio: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, LPCM 7.1** Caratteristiche Elettriche **Tipo Alimentazione: AlimentatoreIndicatore/i led di stato: Si** Specifiche HDMI **- Conforme HDCP 2.2- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC- Deep Color- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit- Supporto DVD Audio- Supporto Super Audio CD- Compatibile Dolby TrueHD- Compatibile DTS HD Master Audio- Auto lip-sync- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)** Contenuto confezione **1x Distributore di segnale1x Alimentatore 5Vdc 1A1x Cavo di alimentazione Mini USBNota: in modalità SCALER, lo splitter non permette la gestione dell’HDR.Lo splitter trasferisce in uscita l'HDR solo a patto che tutte le TV connesse siano 4K e che entrambe supportino l'HDR. Attenzione: spesso l'HDR deve essere abilitato nel menù di configurazione della TV.