AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT209/4 Quad Multiviewer Switch HDMI®, 4 in - 1 out, 1080p@60Hz - with IR remote control - CT209/4

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443680906

Codice prodotto

ALPCT209/4

Cod. produttore

CT209/4

Produttore

ALP

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

4

Il commutatore CT209/4 permette il collegamento di 4 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante oppure tramite telecomando incluso.Le opzioni multiview consentono di combinare i 4flussi d'ingresso HDMI® in un unico flusso AV di uscita.Diverse modalità di visualizzazione: modalità completa, doppia e quadrupla.Supporta il controllo delle sorgenti in ingresso tramite tasti sul pannello e telecomando.** Caratteristiche **Ingresso: 4 HDMI®Uscita: 1 HDMI®Compatibile 4K: noRisoluzione massima: Full HD @ 60HzFunzioni aggiuntive: IR, Multi-ViewInterfaccia di controllo: Telecomando, Tasti fisici** Caratteristiche Elettriche **Tipo Alimentazione: Alimentatore** Installazione **Montaggio: Desktop** Specifiche **Segnale HDMI: HDMI 1.3, HDCP 1.2Supporto audio: PCMModalità supportate: quad, schermo intero, doppiaRisoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60HzSupporto EDIDSupporto DownscalerSeamlessSpazio colore: RGB, YCbCrVideo Bandwidth: 4.5Gb/sLunghezza massima del cavo di ingresso: 5mLunghezza massima del cavo di uscita: 5mNon necessita di driverAlimentazione: 12V dc 2A 24WTemperatura di funzionamento: 0 - +40°CDimensioni: 178.5x104.74x21.20mm** Contenuto confezione **1x Switch HDMI®1x Telecomando IR (completo di batteria CR2032)1x Alimentatore 12Vdc 2A 24W2x Staffe di montaggio con viti1x Manuale