AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT206/7 HDMI® Switch, 3 in - 1 out 4K@60Hz - CT206/7

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443665125

Codice prodotto

ALPCT206/7

Cod. produttore

CT206/7

Produttore

ALP

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

3

Il commutatore CT206/7 permette il collegamento di 3 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante.Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato.** Specifiche **- Funzionamento automatico- Comando manuale mediante tasti.- Supporta input ad alta definizione: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K.- Lunghezza cavo: 50cm** Caratteristiche **Ingresso: 3 HDMI®Uscita: 1HDMI®Compatibile 3D: siCompatibile 4K: siInterfaccia di controllo: Tasti fisiciSupporto formati audio: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD** Caratteristiche Elettriche **Tipo Alimentazione: Alimentatore** Installazione **Montaggio: Desktop** Specifiche HDMI **- Conforme HDCP 2.2- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)- Risoluzioni supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC- Deep Color- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit- Supporto DVD Audio- Supporto Super Audio CD- Compatibile Dolby TrueHD- Compatibile DTS HD Master Audio- Auto lip-sync- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)** Attenzione **Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500non compatibili.Il commutatore ha una porta per un alimentatore opzionale. Solo in rari casi, quando le sorgenti non forniscono sufficiente alimentazione attraverso il bus HDMI sarà necessario utilizzare un alimentatore da 5V 1A.** Contenuto confezione **1x Commutatore1x Cavo di alimentazione USB** Nota: ** alimentatore non incluso in confezione.