ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT204/7 HDMI® Switch, 4 in - 1 out 4K@60Hz - HDR + Analog/Digital Audio with remote control


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8017443668171
Codice prodotto
ALPCT204/7
Cod. produttore
CT204/7
Produttore
ALP
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
4
Il commutatore CT204/7 permette il collegamento di 4 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante oppure tramite telecomando incluso. Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato.Lo switch CT204/7, oltre ad avere un'uscita audio analogica/digitale Stereo (3,5mm), Toslink (SPDIF), Coassiale (RCA), è dotato di un'uscita HDMI dedicata esclusivamente al segnale audio (Audio HDMI).** Caratteristiche **Tipologia: SwitchIngresso: 4 HDMI®Uscita: 1 HDMI®Compatibile 3D: siCompatibile 4K: siProfondità colore: 12bit/canaleRisoluzioni supportate: 480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p UHD @ 60Hz, 2160p 4K @ 60HzFunzioni aggiuntive: TosLink®, Audio analogico, Audio L/R, HDR, COAX, ARC, CECInterfaccia di controllo: Tasti fisici, TelecomandoSupporto formati audio: Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, LPCM 7.1** Caratteristiche Elettriche **Tipo Alimentazione: Alimentatore** Installazione **Montaggio: Desktop** Specifiche HDMI **- Supporto HDR (High Dynamic Range): HDR, HDR10,HDR10+, Dolby Vision, HLG- Conforme HDCP 2.2- 4K@60Hz YUV 4:4:4- Risoluzione supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K@30/60Hz- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC- Deep Color- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit- Supporto ARC (Audio Return Channel)- Supporta audio fino a 7.1 canali (LPCM, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio)- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)** Contenuto confezione **1x Commutatore1x Telecomando1x Alimentatore 5V 1A - 5,5x2,1 Positivo centrale