AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCB200-004 Battery charger 1/4A 6/12V 5-120Ah LiFePO4 - smart 4 phases - IP65 - PROCHARGE series - CB200-004

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443686946

Codice prodotto

ALPCB200-004

Cod. produttore

CB200-004

Produttore

ALP

Il caricabatterie serie Procharge è un dispositivo intelligente progettato per caricare batterie PB - AGM - GEL - LiFePO4 a 4 fasi di carica con il semplice tocco di un pulsante.Tutte le fasi sono controllate da un microprocessore per caricare le batterie di motociclette e automobili che rileva le condizioni della batteria per fornire la giusta corrente e tensione alla batteria (caratteristica di carica) e che darà il miglior effetto sulla carica e garantirà la massima durata della batteria.L’ampio display retroilluminato visualizza una serie di funzioni di sicurezza, tra cui l'inversione di polarità e la protezione da cortocircuito, mantengono al sicuro sia l'utente che il veicolo.** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: desktopTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIAdatto per batterie: Piombo AGM, GEL, Litio LifePO4Grado Protezione: IP65** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 220‑240VacFrequenza: 50HzCorrente d'uscita: 1000 - 4000mATensioned'uscita: 6 - 12VProtezioni: corto circuito, inversione** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 65 x 49 x 193mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: connettore intercambiabileConnettori: Pinze,Occhielli** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/40°C** Caratteristiche tecniche **- Tensione di ingresso: 220-240Vac- Frequenza tensione ingresso: 50Hz- Consumo energetico standby: ≦2.0W- Massima potenza in ingresso: ≦75W- Massima corrente in ingresso: ≦0.75A- Corrente di autoscarica: ≦1mA- Efficienza: >78%- Display: LCD retroilluminato- Tipo di batteria:STD: Batterie Piombo SLA (Sealed Lead Acid)AGM: Batterie Piombo AGM (Absorbed Glass Mat)GEL: Batterie Piombo con elettrolita GELLi: Batterie Litio Ferro Fosfato LiFePO4- Tensione nominale: 6V / 12V (Piombo), 12.8V (LiFePO4)- Selezione tensione: Manuale- Corrente di carica:STD/GEL: 7.1Vdc 1A; 14.2Vdc 1A/4AAGM*: 14.4Vdc 4ALI: 14.5Vdc 4A- Capacità manutenzione Batterie Pb :C.MIN 5Ah - C. MAX (Carica) 120AhC.MIN 5Ah - C.MAX (Mantenimento) 180Ah- Capacità manutenzione Batterie Li :C.MIN 1Ah - C. MAX (Carica) 120AhC.MIN 1Ah - C.MAX (Mantenimento) 180Ah- Tipo / Capacità batteria:Chimica LI - Corrente 1A - Capacitàcarica 1-30Ah min-max - Capacità mantenimento 1-45Ah min-maxChimica LI - Corrente 4A - Capacità carica 4-120Ah min-max - Capacità mantenimento 4-180Ah min-maxChimica STD/AGM - Corrente 1A - Capacità carica 5-30Ah min-max - Capacità mantenimento 5-45Ah min-maxChimica STD/AGM - Corrente 4A - Capacità carica 20-120Ah min-max - Capacità mantenimento 20-180Ah min-max- Pulsante selezione e carica:6V: STD 1A12V: STD 1A/4A, AGM 4A, LI 4A- Ricarica: 4 fasi smart (Inizializzazione - Carica principale - Assorbimento - Mantenimento)- Modalità Ricarica per Climi freddi: Sì (