ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCB100-004 Battery charger 1/4A 6/12V 5-120Ah LiFePO4 - smart 9 phases - IP65 - YGO series - CB100-004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443686922
Codice prodotto
ALPCB100-004
Cod. produttore
CB100-004
Produttore
ALP
Il caricabatterie serie YGO è un dispositivo intelligente progettato per caricare batterie PB - AGM - GEL - LiFePO4 a 9 fasi di carica con il semplice tocco di un pulsante.Tutte le fasi sono controllate da un microprocessore per caricare le batterie di motociclette e automobili che rileva le condizioni della batteria per fornire la giusta corrente e tensione alla batteria (caratteristica di carica) e che darà il miglior effetto sulla carica e garantirà la massima durata della batteria.L’ampio display retroilluminato visualizza una serie di funzioni di sicurezza, tra cui l'inversione di polarità e la protezione da cortocircuito, mantengono al sicuro sia l'utente che il veicolo.** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: desktopTipo regolazione: CC + CVClasse isolamento: IIAdatto per batterie: Piombo GEL, AGM, LiFePO4, LitioGrado Protezione: IP65** Caratteristiche Elettriche **Terminazione di carica: corrente minimaTensione d'ingresso: 220‑240VacFrequenza: 50/60HzCorrente d'uscita: 1000 - 4000mATensione d'uscita: 6 - 12VProtezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito, inversione** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 91 x 58 x 185mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: GrigioConnessioni: connettore intercambiabileConnettori: Pinze, Occhielli** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/40°C** Caratteristiche tecniche **- Tensione di ingresso: 220-240Vac- Frequenza tensione ingresso: 50Hz- Consumo energetico standby: ≦2.0W- Massima potenza in ingresso: ≦75W- Massima corrente in ingresso: ≦0.75A- Corrente di autoscarica: ≦12/25mA- Efficienza: >78%- Display: LCD retroilluminato- Tipo di batteria:STD: Batterie Piombo SLA (Sealed Lead Acid)AGM: Batterie Piombo AGM (Absorbed Glass Mat)GEL: Batterie Piombo con elettrolita GELLi: Batterie Litio Ferro Fosfato LiFePO4- Tensione nominale: 6V / 12V (Piombo), 6.4V / 12.8V (LiFePO4)- Selezione tensione: Manuale- Corrente di carica:STD/GEL: 7,2Vdc, 1A/4A; 14,4Vdc, 1A/4AAGM: 7,35Vdc, 1A/4A; 14,7Vdc, 1A/4ALI: 7,25Vdc, 1A/4A; 14,5Vdc, 1A/4ARECON AGM: 7,35Vdc, 4A; 14,7Vdc, 4ACOLD *: 7,45Vdc, 4A; 14,9Vdc, 4A- Capacità manutenzione Batterie Pb :C.MIN 5Ah - C. MAX (Carica) 120AhC.MIN 5Ah - C.MAX (Mantenimento) 180Ah- Capacità manutenzione Batterie Li :C.MIN 1Ah - C. MAX (Carica) 120AhC.MIN 1Ah - C.MAX (Mantenimento) 180Ah- Tipo / Capacità batteria:Chimica LI - Corrente 1A - Capacità carica 1-30Ah min-max - Capacità mantenimento 1-45Ah min-maxChimica LI - Corrente 4A - Capacità carica 4-120Ah min-max - Capacità mantenimento 4-180Ah min-maxChimica STD/AGM - Corrente 1A - Capacità carica 5-30Ah min-max - Capacità mantenimento 5-45Ah min-maxChimica STD/AGM - Corrente 4A - Capacità carica20-120Ah min-max - Capacità mantenimento 20-180Ah min-max- Pulsante selezione e carica:6V: STD 1A/4A, AGM 1A/4A, LI 1A/4A, RECON 4A, COLD 4A12V: STD 1A/4A, AGM 1A/4A, LI 1A/4A, RECON 4A, COLD 4A- Ricarica: 9 fasi smart (Inizializzazione - Desolfatazione - Avvio graduale - Carica principale - Assorbimento - Ricondizionamento - Analisi - Mantenimento - Caricata pulsata)- Modalità Tester: Sì (batteria - avviamento - alternatore)- Modalità Ricondizionamento: Sì (per batterie AGM)- Modalità Ricarica per Climi freddi: Sì (



