AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPV12-80 Lead battery 12V 80Ah - AGM - BPV12-80

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 80 Ah

  • Lunghezza - 167 mm

  • Connettore - Inserto femmina M6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443637283

Codice prodotto

ALPBPV12-80

Cod. produttore

BPV12-80

Produttore

ALP

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

80 Ah

Lunghezza:

167 mm

Connettore:

Inserto femmina M6

Larghezza:

350 mm

Altezza compresi poli:

180 mm

Peso:

24 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: Biciclette elettriche, Golf carsTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 80Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 167mm x 350mm x 180mmPeso: 24KgConnessioni: a vite M6