AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPV12-75 Lead battery 12V 75Ah - AGM - BPV12-75

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 75 Ah

  • Lunghezza - 260 mm

  • Connettore - Inserto femmina M6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443651203

Codice prodotto

ALPBPV12-75

Cod. produttore

BPV12-75

Produttore

ALP

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

75 Ah

Lunghezza:

260 mm

Connettore:

Inserto femmina M6

Larghezza:

169 mm

Altezza compresi poli:

218 mm

Peso:

23.5 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: Carrelli/Carrozzine elettriche, Golf carsTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 75Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 260mm x 169mm x 218mmPeso: 23.5KgConnessioni: a vite M6