AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPV12-22 Lead battery 12V 22Ah - AGM - BPV12-22

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 22 Ah

  • Lunghezza - 77 mm

  • Connettore - Inserto femmina M5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443617483

Codice prodotto

ALPBPV12-22

Cod. produttore

BPV12-22

Produttore

ALP

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

22 Ah

Lunghezza:

77 mm

Connettore:

Inserto femmina M5

Larghezza:

181 mm

Altezza compresi poli:

167 mm

Peso:

6.9 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: Biciclette elettriche, Carrelli/Carrozzine elettriche, Golf carsTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 22Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 77mm x 181mm x167mmPeso: 6.9KgConnessioni: a vite M5