AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPV12-12 Lead battery 12V 12Ah - AGM - BPV12-12

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 12 Ah

  • Lunghezza - 98 mm

  • Connettore - Faston 6,35

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443637269

Codice prodotto

ALPBPV12-12

Cod. produttore

BPV12-12

Produttore

ALP

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

12 Ah

Lunghezza:

98 mm

Connettore:

Faston 6,35

Larghezza:

151 mm

Altezza compresi poli:

101 mm

Peso:

4 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: Biciclette elettriche, Golf carsTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 12Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 98mm x 151mm x 101mmPeso: 4KgConnessioni: faston 6.3mm