ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPU12-70W Batteria piombo VRLA 12V per UPS - 70W/cel x 6 = 420W - BPU12-70W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 18 Ah
Lunghezza - 181 mm
Larghezza - 77 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443690158
Codice prodotto
ALPBPU12-70W
Cod. produttore
BPU12-70W
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
18 Ah
Lunghezza:
181 mm
Larghezza:
77 mm
Altezza compresi poli:
167 mm
Peso:
5.35 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 18AhPotenza (15min 1,67V/cella 25°C): 70WCorrente di carica massima: 5.4ACorrente di scarica massima: 180A** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 181mm x 77mm x 167mmPeso: 5.35Kg ± 5%Connessioni: a viteMateriale contenitore: UL94 V0Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°CTemperatura di lavoro: 0 / 50°C




