AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPU12-36W Batteria piombo VRLA 12V per UPS - 36W/cel x 6 = 216W - BPU12-36W

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 9 Ah

  • Lunghezza - 151 mm

  • Connettore - Faston 6,35

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443690134

Codice prodotto

ALPBPU12-36W

Cod. produttore

BPU12-36W

Produttore

ALP

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

9 Ah

Lunghezza:

151 mm

Connettore:

Faston 6,35

Larghezza:

65 mm

Altezza compresi poli:

94 mm

Peso:

2.35 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 9AhPotenza (15min 1,67V/cella 25°C): 36WCorrente di carica massima: 2.7ACorrente di scarica massima: 90A** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 151mm x 65mm x 94mmPeso: 2.35Kg ± 5%Connessioni: faston 6.3mmMateriale contenitore: UL94 V0Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°CTemperatura di lavoro: 0 / 50°C