ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPU12-32W Batteria piombo VRLA 12V per UPS - 32W/cel x 6 = 192W - BPU12-32W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 8 Ah
Lunghezza - 151 mm
Connettore - Faston 6,35
Confezione
1 PZ
EAN
8017443690127
Codice prodotto
ALPBPU12-32W
Cod. produttore
BPU12-32W
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
8 Ah
Lunghezza:
151 mm
Connettore:
Faston 6,35
Larghezza:
65 mm
Altezza compresi poli:
94 mm
Peso:
2.08 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 8AhPotenza (15min 1,67V/cella 25°C): 32WCorrente di carica massima: 2.4ACorrente di scarica massima: 80A** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 151mm x 65mm x 94mmPeso: 2.08Kg ± 5%Connessioni: faston 6.3mmMateriale contenitore: UL94 V0Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°CTemperatura di lavoro: 0 / 50°C




