ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPL12-7 Lead battery 12V 7,0Ah - AGM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 7 Ah
Lunghezza - 65 mm
Connettore - Faston 4,8
Confezione
1 PZ
EAN
8017443647077
Codice prodotto
ALPBPL12-7
Cod. produttore
BPL12-7
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
7 Ah
Lunghezza:
65 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
151.5 mm
Altezza compresi poli:
101 mm
Peso:
1.85 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 7Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 65mm x 151.5mm x 101mmPeso: 1.79KgConnessioni: faston 4.8mmTemperatura dilavoro: -10 / 40°C