AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPG12-90 Lead battery 12V 90Ah - GEL - BPG12-90

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA GEL

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 90 Ah

  • Lunghezza - 168.5 mm

  • Connettore - Inserto femmina M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443578494

Codice prodotto

ALPBPG12-90

Cod. produttore

BPG12-90

Produttore

ALP

Modello:

VRLA GEL

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

90 Ah

Lunghezza:

168.5 mm

Connettore:

Inserto femmina M8

Larghezza:

306.5 mm

Altezza compresi poli:

216 mm

Peso:

30.5 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPSTecnologia: Piombo Gel** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 90Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 168.5mm x 306.5mm x 216mmPeso: 30.5KgConnessioni: a vite M8