ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPG12-75 Lead battery 12V 75Ah - GEL - BPG12-75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA GEL
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 75 Ah
Lunghezza - 169 mm
Connettore - Inserto femmina M6
Confezione
1 PZ
EAN
8017443578487
Codice prodotto
ALPBPG12-75
Cod. produttore
BPG12-75
Produttore
ALP
Modello:
VRLA GEL
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
75 Ah
Lunghezza:
169 mm
Connettore:
Inserto femmina M6
Larghezza:
260 mm
Altezza compresi poli:
235 mm
Peso:
22.5 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPSTecnologia: Piombo Gel** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 75Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 169mm x 260mm x 235mmPeso: 23KgConnessioni: a vite M6




