ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPG12-33 Lead battery 12V 33Ah - GEL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA GEL
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 33 Ah
Lunghezza - 130 mm
Connettore - Inserto femmina M6
Confezione
1 PZ
EAN
8017443578463
Codice prodotto
ALPBPG12-33
Cod. produttore
BPG12-33
Produttore
ALP
Modello:
VRLA GEL
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
33 Ah
Lunghezza:
130 mm
Connettore:
Inserto femmina M6
Larghezza:
195 mm
Altezza compresi poli:
171 mm
Peso:
10.2 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPSTecnologia: Piombo Gel** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 33Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 130mm x 195mm x 171mmPeso: 10.2KgConnessioni: a vite M6