ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-70 Lead battery 12V 70Ah - AGM - BP12-70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 70 Ah
Lunghezza - 167 mm
Connettore - Inserto femmina M6
Confezione
1 PZ
EAN
8017443017993
Codice prodotto
ALPBP12-70
Cod. produttore
BP12-70
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
70 Ah
Lunghezza:
167 mm
Connettore:
Inserto femmina M6
Larghezza:
350 mm
Altezza compresi poli:
180 mm
Peso:
19.5 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 70Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 167mm x 350mm x 180mmPeso: 22KgConnessioni: a vite M6




