AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-7.0 Lead acid battery 12V 7,0Ah - AGM - BP12-7.0

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 7 Ah

  • Lunghezza - 65 mm

  • Connettore - Faston 4,8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443651500

Codice prodotto

ALPBP12-7.0

Cod. produttore

BP12-7.0

Produttore

ALP

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

7 Ah

Lunghezza:

65 mm

Connettore:

Faston 4,8

Larghezza:

151.5 mm

Altezza compresi poli:

95 mm

Peso:

2 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPS, Impianti di allarme, Sistemi fotovoltaici ad isolaTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 7AhCorrente di carica massima: 2.1ATensione di carica stand-by: 13.8VTensione di carica uso ciclico: 14.5VCorrente di scarica massima: 70A @ 5sCorrente di scarica raccomandata: 0.7AProf.di scarica raccomandata: 90%** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 65mm x 151.5mm x 95mmPeso: 2Kg ± 5%Grado di protezione: IP20Connessioni: faston 4.8mmMateriale contenitore: ABS UL94-HBTemperatura di immagazzinamento: -20 / 60°CTemperatura di lavoro: 0 / 50°CUmidità: 40 / 80%