ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-44 Lead battery 12V 44Ah - AGM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 44 Ah
Lunghezza - 166 mm
Connettore - Inserto femmina M6
Confezione
1 PZ
EAN
8017443502444
Codice prodotto
ALPBP12-44
Cod. produttore
BP12-44
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
44 Ah
Lunghezza:
166 mm
Connettore:
Inserto femmina M6
Larghezza:
198 mm
Altezza compresi poli:
171 mm
Peso:
13.5 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 44Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 166mm x 198mm x 171mmPeso: 13.5KgConnessioni: a vite M6