ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-4.5 Lead battery 12V 4,5Ah - AGM - BP12-4.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 4.5 Ah
Lunghezza - 70 mm
Connettore - Faston 4,8
Confezione
1 PZ
EAN
8017443651487
Codice prodotto
ALPBP12-4.5
Cod. produttore
BP12-4.5
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
4.5 Ah
Lunghezza:
70 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
90 mm
Altezza compresi poli:
107 mm
Peso:
1.3 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 4.5Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 70mm x 90mm x 107mmPeso: 1.4KgConnessioni: faston 4.8mm




