ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-200 Lead battery 12V 200Ah - AGM - BP12-200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 200 Ah
Lunghezza - 240 mm
Connettore - Inserto femmina M8
Confezione
1 PZ
EAN
8017443563827
Codice prodotto
ALPBP12-200
Cod. produttore
BP12-200
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
200 Ah
Lunghezza:
240 mm
Connettore:
Inserto femmina M8
Larghezza:
522 mm
Altezza compresi poli:
240 mm
Peso:
60 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 200Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 240mm x 522mm x 240mmPeso: 60KgConnessioni: a vite M8




