AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-2.9 Lead-acid battery 12V 2.9Ah - AGM - BP12-2.9

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 2.9 Ah

  • Lunghezza - 57 mm

  • Connettore - Faston 4,8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443651463

Codice prodotto

ALPBP12-2.9

Cod. produttore

BP12-2.9

Produttore

ALP

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

2.9 Ah

Lunghezza:

57 mm

Connettore:

Faston 4,8

Larghezza:

79 mm

Altezza compresi poli:

102 mm

Peso:

1.1 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: Piccoli UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 2.9Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 57mm x 79mm x 102mmPeso: 1.1KgConnessioni: faston 4.8mm