ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-2.2 Lead battery 12V 2,2Ah - AGM - BP12-2.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 2.2 Ah
Lunghezza - 35 mm
Connettore - Faston 4,8
Confezione
1 PZ
EAN
8017443651456
Codice prodotto
ALPBP12-2.2
Cod. produttore
BP12-2.2
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
2.2 Ah
Lunghezza:
35 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
177 mm
Altezza compresi poli:
68 mm
Peso:
0.84 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 2.2Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 35mm x 177mm x 68mmPeso: 0.84KgConnessioni: faston 4.8mm




