ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-18 Lead battery 12V 18Ah - AGM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 18 Ah
Lunghezza - 76 mm
Connettore - Inserto femmina M5
Confezione
1 PZ
EAN
8017443502185
Codice prodotto
ALPBP12-18
Cod. produttore
BP12-18
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
18 Ah
Lunghezza:
76 mm
Connettore:
Inserto femmina M5
Larghezza:
181 mm
Altezza compresi poli:
167 mm
Peso:
5 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 18Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 76mm x 181mm x 167mmPeso: 5KgConnessioni: a vite M5